Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° BSP wartelende binnendraad 60° conus ZFA20SBP920W

  • ERIKS:13355241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 42,30/ stukexcl. btw

€ 51,18incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBP9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gestifte moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
50 mm
H
84 mm
C
83 mm
T
1.1/4"