€ 19,70/ stukexcl. btw
€ 23,84incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SBP9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
E | 38 mm |
H | 67 mm |
C | 70 mm |
T | 1" |