Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° BSP wartelende binnendraad 60° conus ZFA08SBP908SB

  • ERIKS:14518027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,36/ stukexcl. btw

€ 7,70incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBP9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
27 mm
H
37.5 mm
C
38.5 mm
T
1/2"