€ 310,24/ stukexcl. btw
€ 375,39incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | SBP9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Gestifte moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
E | 70 mm |
H | 112 mm |
C | 129 mm |
T | 2" |