€ 19,66/ stukexcl. btw
€ 23,79incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | SBP9 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 1/4" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Gestifte moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
E | 17 mm |
H | 32.6 mm |
C | 29 mm |
T | 1/4" |