Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 90° BSP wartelende binnendraad 60° conus OR ZFA16SBS916CN

  • ERIKS:13557552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,20/ stukexcl. btw

€ 26,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBS9
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
90 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard