Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° UNF wartelende binnendraad ORFS ZFA16SUF415CN

  • ERIKS:13558213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,04/ stukexcl. btw

€ 33,93incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUF4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1.7/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
41 mm
H
27 mm
C
101 mm
T
1.7/16"