Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° UNF wartelende binnendraad ORFS ZFA12SUF413CN

  • ERIKS:13558155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,45/ stukexcl. btw

€ 22,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUF4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
ORFS
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
30 mm
H
15 mm
C
40 mm
T
1"