Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° SAE flens 6000 PSI (code 62) QFJ32FLH432

  • ERIKS:14831734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 682,11/ stukexcl. btw

€ 825,35incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
FLH4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
2" - 79.4mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
57 mm
C
143 mm
T
2" - 79.4mm