Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° SAE flens 3000 PSI (code 61) ZHA20FLL424

  • ERIKS:13557997
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 103,27/ stukexcl. btw

€ 124,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZHA
Type
FLL4
Uitvoering
Interlock
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2" - 60.3mm
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard
H
40 mm
C
113 mm
T
1.1/2" - 60.3mm