€ 19,88/ stukexcl. btw
€ 24,05incl. btw
59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | FLL4 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1/2" - 30.2mm |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
H | 22 mm |
C | 62 mm |
T | 1/2" - 30.2mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 5,05/ stukexcl. btw
€ 6,11incl. btw
233 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026