Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° pijpeinde metrisch ZFA04P406

  • ERIKS:13557838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,60/ stukexcl. btw

€ 4,36incl. btw

153 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
P4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
6
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard