Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° pijpeinde metrisch ZFA03P406

  • ERIKS:13558170
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,48/ stukexcl. btw

€ 6,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
P4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN05
Slang inw.diam.
3/16" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
6
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard