Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° pijpeinde metrisch QFJ10P418

  • ERIKS:14341202
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,61/ stukexcl. btw

€ 43,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
P4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
18
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard