Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° pijpeinde metrisch QFJ08P415

  • ERIKS:14341207
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,17/ stukexcl. btw

€ 34,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
P4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Type aansluiting
Standpijp
Type aansluiting
Metrisch
Maat aansluiting
15
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Standaard