Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° metrisch 24° conus met O-ring DKOL wartelende binnendraad pijpaansluiting ZFA06SLS412SB

  • ERIKS:12111210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,01/ stukexcl. btw

€ 4,85incl. btw

506 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SLS4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Buitendiameter leiding
12 mm
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
Metrisch 24° conus met o-ring
Maat aansluiting
12L - M18x1.5
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
T
M18x1,5
C
52 mm
H
19 mm
E
22 mm