Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° JIC wartelende binnendraad UN-UNF ZFA24SUJ424W

  • ERIKS:14860010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 90,66/ stukexcl. btw

€ 109,70incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUJ4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.7/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Gestifte moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
38 mm
H
65 mm
C
142 mm
T
1.7/8"