Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° JIC wartelende binnendraad UN-UNF ZFA16SUJ416CN

  • ERIKS:13355237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,76/ stukexcl. btw

€ 25,12incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUJ4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
27 mm
H
29 mm
C
83 mm
T
1.5/16"