€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SUJ4 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
E | 22 mm |
H | 22 mm |
C | 62 mm |
T | 3/4" |