Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° JIC wartelende binnendraad UN-UNF ZFA06SUJ406CN

  • ERIKS:13557935
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,12/ stukexcl. btw

€ 4,99incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SUJ4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
9/16"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
19 mm
H
17 mm
C
51 mm
T
9/16"