Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° JIC wartelende binnendraad UN-UNF QFJ20SUJ420W

  • ERIKS:14340928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 137,02/ stukexcl. btw

€ 165,79incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
SUJ4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
JIC 37° conus
Maat aansluiting
1.5/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Gestifte moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
50 mm
H
33 mm
C
95 mm
T
1.5/8"