Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° BSP wartelende binnendraad 60° conus ZFA24SBP424W

  • ERIKS:13558219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 74,57/ stukexcl. btw

€ 90,23incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBP4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Gestifte moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
55 mm
H
51 mm
C
117 mm
T
1.1/2"