Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° BSP wartelende binnendraad 60° conus ZFA12SBP416CN

  • ERIKS:13557651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,88/ stukexcl. btw

€ 24,05incl. btw

31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBP4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Gekrompen moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
38 mm
H
32 mm
C
88 mm
T
1"