€ 13,38/ stukexcl. btw
€ 16,19incl. btw
84 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZFA |
Type | SBP4 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Gekrompen moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
E | 32 mm |
H | 28 mm |
C | 88 mm |
T | 3/4" |