Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° BSP wartelende binnendraad 60° conus ZFA06SBP406SB

  • ERIKS:14543564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,75/ stukexcl. btw

€ 4,54incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
ZFA
Type
SBP4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Slang inw.diam. (DN)
DN10
Slang inw.diam.
3/8" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
3/8"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Volle moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
22 mm
H
17 mm
C
47 mm
T
3/8"