Eriks
FLEXION

FLEXION Slangpilaar gebogen 45° BSP wartelende binnendraad 60° conus QFJ12SBP416W

  • ERIKS:14340915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,80/ stukexcl. btw

€ 80,83incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
QFJ
Type
SBP4
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
45 °
Wartelsoort
Gestifte moer
Bochtuitvoering
Standaard
E
41 mm
H
27 mm
C
68 mm
T
1"