€ 40,32/ stukexcl. btw
€ 48,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | QFJ |
Type | SBP4 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571) |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | BSP 60° conus |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 45 ° |
Wartelsoort | Gestifte moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
E | 27 mm |
H | 23 mm |
C | 62 mm |
T | 1/2" |