€ 300,43/ stukexcl. btw
€ 363,52incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | ZHA |
Type | SUJ9 |
Uitvoering | Interlock |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Binnendraad wartelend |
Type aansluiting | JIC 37° conus |
Maat aansluiting | 2.1/2" |
Bochthoek | 90 ° |
Wartelsoort | Gestifte moer |
Bochtuitvoering | Standaard |
E | 70 mm |
H | 134 mm |
C | 121 mm |
T | 2.1/2" |