Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS9-L22

  • ERIKS:11687450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 281,88/ stukexcl. btw

€ 341,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS9
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
18
G
M 30x2
L1
34 mm
L2
76 mm
L3
10 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
S3
41 mm
I1
26.5 mm
I2
68.5 mm