€ 228,84/ stukexcl. btw
€ 276,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SRS9 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 18L - M26x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 16 |
G | M 26x1.5 |
L1 | 40 mm |
L2 | 69.5 mm |
L3 | 15 mm |
S1 | 41 mm |
S2 | 36 mm |
S3 | 36 mm |
I1 | 32.5 mm |
I2 | 62 mm |