Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS9-L15

  • ERIKS:11687449
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 205,44/ stukexcl. btw

€ 248,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS9
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
15L - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
12
G
M 22x1.5
L1
26 mm
L2
58 mm
L3
5 mm
S1
32 mm
S2
24 mm
S3
32 mm
I1
19 mm
I2
51 mm