Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS9-L12

  • ERIKS:11687448
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 190,80/ stukexcl. btw

€ 230,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS9
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12L - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
7
G
M 18x1.5
L1
23 mm
L2
61 mm
L3
5 mm
S1
30 mm
S2
22 mm
S3
24 mm
I1
16 mm
I2
54 mm