€ 171,36/ stukexcl. btw
€ 207,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SRS9 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 350 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 6 |
G | M 14x1.5 |
L1 | 23 mm |
L2 | 47 mm |
L3 | 5 mm |
S1 | 22 mm |
S2 | 17 mm |
S3 | 19 mm |
I1 | 16 mm |
I2 | 40 mm |