Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS9-L06

  • ERIKS:11687445
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 151,80/ stukexcl. btw

€ 183,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS9
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6L - M12x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6L - M12x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
4
G
M 12x1.5
L1
23 mm
L2
47 mm
L3
5 mm
S1
22 mm
S2
17 mm
S3
17 mm
I1
16 mm
I2
40 mm