Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS38-S20

  • ERIKS:14842927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 293,16/ stukexcl. btw

€ 354,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS38
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
20S
DN
16
G1
M 30x2
L1
134 mm
L2
83.5 mm
L3
29.5 mm
S1
46 mm
S2
36 mm
S3
41 mm