Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS38-S14

  • ERIKS:14842924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 219,96/ stukexcl. btw

€ 266,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS38
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
14S - M22x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
14S
DN
10
G1
M 22x1.5
L1
104 mm
L2
63 mm
L3
25 mm
S1
32 mm
S2
24 mm
S3
32 mm