Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS38-S12

  • ERIKS:14842923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 216,72/ stukexcl. btw

€ 262,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS38
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
12S
DN
8.5
G1
M 20x1.5
L1
103 mm
L2
62.5 mm
L3
25.5 mm
S1
32 mm
S2
24 mm
S3
27 mm