€ 214,20/ stukexcl. btw
€ 259,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SRS38 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 10S - M18x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10S - M18x1.5 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 420 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
AD | 10S |
DN | 7 |
G1 | M 18x1.5 |
L1 | 103.5 mm |
L2 | 65 mm |
L3 | 24 mm |
S1 | 27 mm |
S2 | 19 mm |
S3 | 24 mm |