Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS37-L28

  • ERIKS:14842918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 352,80/ stukexcl. btw

€ 426,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS37
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
28L
DN
21
G1
M 36x2
L1
132.5 mm
L2
85 mm
L3
32.5 mm
S1
50 mm
S2
41 mm
S3
46 mm