Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS37-L08

  • ERIKS:14842912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 182,04/ stukexcl. btw

€ 220,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS37
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8L - M14x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8L - M14x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
AD
8L
DN
6
G1
M 14x1.5
L1
95 mm
L2
63 mm
L3
18 mm
S1
27 mm
S2
19 mm
S3
19 mm