€ 323,76/ stukexcl. btw
€ 391,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SRS10 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 420 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 25 |
G | M 42x2 |
L1 | 44 mm |
L2 | 89 mm |
L3 | 15 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 55 mm |
S3 | 50 mm |
I1 | 30.5 mm |
I2 | 75.5 mm |