Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS10-S25

  • ERIKS:11687457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 298,92/ stukexcl. btw

€ 361,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS10
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
25S - M36x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
19
G
M 36x2
L1
42 mm
L2
78 mm
L3
15 mm
S1
41 mm
S2
36 mm
S3
46 mm
I1
30 mm
I2
66 mm