Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS10-S16

  • ERIKS:11687455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 202,56/ stukexcl. btw

€ 245,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS10
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
10
G
M 24x1.5
L1
26 mm
L2
60 mm
L3
5 mm
S1
30 mm
S2
24 mm
S3
32 mm
I1
17.5 mm
I2
51.5 mm