Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SRS10-S08

  • ERIKS:11687453
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 178,32/ stukexcl. btw

€ 215,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SRS10
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
6
G
M 16x1.5
L1
23 mm
L2
49 mm
L3
5 mm
S1
22 mm
S2
17 mm
S3
22 mm
I1
16 mm
I2
42 mm