Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR8-S30

  • ERIKS:11687443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 320,64/ stukexcl. btw

€ 387,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR8
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
30S - M42x2.0
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
25
G
M 42x2
L1
109 mm
L2
82 mm
S1
60 mm
S2
55 mm