Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR8-S16

  • ERIKS:11687440
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 215,76/ stukexcl. btw

€ 261,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR8
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
10
G
M 24x1.5
L1
74 mm
L2
57 mm
S1
30 mm
S2
24 mm