Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR8-S12

  • ERIKS:11687439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 203,28/ stukexcl. btw

€ 245,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR8
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
12S - M20x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
420 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
7
G
M 20x1.5
L1
72 mm
L2
57 mm
S1
30 mm
S2
22 mm