Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR7-L10

  • ERIKS:11687431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 185,64/ stukexcl. btw

€ 224,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR7
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
10L - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
7
G
M 16x1.5
L1
71 mm
L2
57 mm
S1
30 mm
S2
19 mm