Eriks
FLEXION

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR6-M16-L12

  • ERIKS:14842939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 177,12/ stukexcl. btw

€ 214,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FLEXION
Serie
SR6
Uitvoering
Recht
Materiaal
Staal, zink/nikkel
Aansluiting 1
Buitendraad
Aansluitmaat 1
M 16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12L - M18x1.5
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk
350 bar
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 95 °C
Medium
Hydraulische olie
DN
7
G
M 16x1.5
L1
73 mm
L2
55 mm
S1
30 mm
S2
22 mm
d
22 mm
i
12 mm