€ 256,20/ stukexcl. btw
€ 310,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 15/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | SR5 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal | Staal, zink/nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 1.1/4" BSP cil. |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 35L - M45x2.0 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk | 250 bar |
Bedrijfstemperatuur | van -30 tot 95 °C |
Medium | Hydraulische olie |
DN | 25 |
G | G1.1/4 |
L1 | 105 mm |
L2 | 74.5 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 55 mm |
d | 50 mm |
i | 20 mm |